PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B11200-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851384851
Codice prodotto
PZZNA B11200-DN2
Cod. produttore
NA B11200-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili.