PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110HH-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851151941
Codice prodotto
PZZNA B110HH-DN2
Cod. produttore
NA B110HH-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con baffo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Ad asta flessibile con baffo. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili.