pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110FB-SAKR30 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110FB-SAKR30 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851264634

Codice prodotto

PZZNA B110FB-SAKR30

Cod. produttore

NA B110FB-SAKR30

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Tipo di connessione: Connettore AMP super seal 1,5.