PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110FB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851163944
Codice prodotto
PZZNA B110FB-DMK
Cod. produttore
NA B110FB-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12. Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli. Apertura positiva: Sì.