PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110FB-DH2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851567780
Codice prodotto
PZZNA B110FB-DH2
Cod. produttore
NA B110FB-DH2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PUR HALOGEN FREE 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili, Apertura positiva: Si.