PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110EB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851148736
Codice prodotto
PZZNA B110EB-DN2
Cod. produttore
NA B110EB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con canotto filettato M12. Tipo di connessione: Connettore in metallo con cavo 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili.