PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110EB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851168895
Codice prodotto
PZZNA B110EB-DMK
Cod. produttore
NA B110EB-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con canotto filettato M12 Connettore: Connettore in metallo M12 da destra 5 poli.