PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110CB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851175770
Codice prodotto
PZZNA B110CB-SMK
Cod. produttore
NA B110CB-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A leva con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli, Apertura positiva: Si.