PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851173417
Codice prodotto
PZZNA B110BB-SMK
Cod. produttore
NA B110BB-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Connettore: Connettore in metallo M12 da sotto 5 poli.