PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110BB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851169793
Codice prodotto
PZZNA B110BB-DN3
Cod. produttore
NA B110BB-DN3
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo con cavo 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 3 m, 5 fili.