PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110BB-DM0.2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851421631
Codice prodotto
PZZNA B110BB-DM0.2
Cod. produttore
NA B110BB-DM0.2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli, Apertura positiva: Si.