DKC EUROPE - c5 curva discesa 45 600x80 zs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
cambio di direzione - verticale discendente
angolo - 45°
tipologia costruttiva - arco rigido
altezza del canale portacavi - 80 mm
larghezza del canale portacavi - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032590
Codice prodotto
SM5280077
Cod. produttore
5280077
Produttore
SCZ5280077
cambio di direzione:
verticale discendente
angolo:
45°
tipologia costruttiva:
arco rigido
altezza del canale portacavi:
80 mm
larghezza del canale portacavi:
600 mm
con parte superiore:
No
Materiale:
acciaio
Trattamento superficie:
zincato a nastro
colore:
altri
adatto per mantenimento funzionalità:
No
raggio interno:
100 mm
perforazione laterale:
No
Tipologia:
senza connettore
versione ad arco:
altri
foro per montaggio nel pavimento:
No
schema di foratura NATO:
No
acciaio inossidabile, decapato:
No
qualità del materiale:
altri



