PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B11000-SMK CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851522413
Codice prodotto
PZZNA B11000-SMK
Cod. produttore
NA B11000-SMK
Produttore
PZZ
Custodia in metallo NA completa di unita di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli.