pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B11000-DH5T6 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B11000-DH5T6 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851510847

Codice prodotto

PZZNA B11000-DH5T6

Cod. produttore

NA B11000-DH5T6

Produttore

PZZ

Custodia in metallo NA completa di unita di contatto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PUR HALOGEN FREE 5x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 5 fili.