PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B11000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851150500
Codice prodotto
PZZNA B11000
Cod. produttore
NA B11000
Produttore
PZZ
Custodia in metallo NA completa di unità di contatto. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.