PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020CP-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851241758
Codice prodotto
PZZNA B020CP-DN5
Cod. produttore
NA B020CP-DN5
Produttore
PZZ
NA B020CP-DN5. Interruttore precablato modulare a leva unidirezionale con rotella. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A leva unidirezionale con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.