PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020CB-DH5R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851260759
Codice prodotto
PZZNA B020CB-DH5R23
Cod. produttore
NA B020CB-DH5R23
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva con rotella in acciaio inox diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A leva con rotella. Verso di uscita: cavo o connettore verso destra. Cavo PUR halogen free. Cavo lunghezza 5m.