PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851192302
Codice prodotto
PZZNA B020BB-SMK
Cod. produttore
NA B020BB-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Connessione: Connettore M12 da sotto.