PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851164477
Codice prodotto
PZZNA B020BB-DMK
Cod. produttore
NA B020BB-DMK
Produttore
PZZ
NA B020BB-DMK. Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e connettore M12. Apertura positiva: Sì.