PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020AC-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851152122
Codice prodotto
PZZNA B020AC-DN2
Cod. produttore
NA B020AC-DN2
Produttore
PZZ
NA B020AC-DN2. Interruttore precablato modulare a pistoncino lungo. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino lungo. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.