PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B020AB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851164460
Codice prodotto
PZZNA B020AB-DMK
Cod. produttore
NA B020AB-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A pistoncino, Tipo diconnessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli, Apertura positiva: Si.