PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B02000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851164484
Codice prodotto
PZZNA B02000
Cod. produttore
NA B02000
Produttore
PZZ
NA B02000. Custodia in metallo NA completa di unità di contatto. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Apertura positiva: Sì.