PIZZATO ELETTRICA - PZZMS 15 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8018851319327
Codice prodotto
PZZMS 15
Cod. produttore
MS 15
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
17.4 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
56.3 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno