pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V12F31 MICROINTERRUTTORE A LEVA CORTA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V12F31 MICROINTERRUTTORE A LEVA CORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851168178

Codice prodotto

PZZMK V12F31

Cod. produttore

MK V12F31

Produttore

PZZ

Microinterruttore a leva corta, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP65 con copriterminali VF MKCx22 + MK Vx2xxx oppure VF MKCx23 + MK Hx2xxx, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A leva (l= 26,2mm), Apertura positiva: Si.