pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11R40 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851322259

Codice prodotto

PZZMK V11R40

Cod. produttore

MK V11R40

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

17.4 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

49.2 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

43.3 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.6 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Microinterruttore a leva con rotella. Temperatura ambiente: Da -25°C a +85°C. Custodia: Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente ed antiurto. Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante. Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido in deviazione. Grado di protezione massimo: IP40 con copriterminali. Tipo di azionamento: Azione inversa. Azionatore: A leva con rotella (l=48 mm)