pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F62-T7 MICROINTERRUTTORI PER ALTE TEMPERATURE F

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F62-T7 MICROINTERRUTTORI PER ALTE TEMPERATURE F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851278709

Codice prodotto

PZZMK V11F62-T7

Cod. produttore

MK V11F62-T7

Produttore

PZZ

Microinterruttori per alte temperature fino a +120?C, Temperatura ambiente: Da -25?C a +120?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A leva con vite di regolazione (l= 53mm).