PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11F40-R16 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851394539
Codice prodotto
PZZMK V11F40-R16
Cod. produttore
MK V11F40-R16
Produttore
PZZ
Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A leva con rotella (l= 48mm) con rotella metallica ? 9,5x4 mm, Apertura positiva: Si.