PIZZATO ELETTRICA - PZZMK V11D43-R16 MICROINTERRUTTORE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851262401
Codice prodotto
PZZMK V11D43-R16
Cod. produttore
MK V11D43-R16
Produttore
PZZ
Microinterruttore, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta.