PIZZATO ELETTRICA - PZZMK H11D37 MICROINTERRUTTORE A FILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851320521
Codice prodotto
PZZMK H11D37
Cod. produttore
MK H11D37
Produttore
PZZ
Microinterruttore a filo, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston verticali, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A filo.