PIZZATO ELETTRICA - PZZMK F11D40 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851320248
Codice prodotto
PZZMK F11D40
Cod. produttore
MK F11D40
Produttore
PZZ
Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston, piega a destra 45?, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A leva con rotella (l= 48mm).