pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZMK F11D15-T7 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO C

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZMK F11D15-T7 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851294990

Codice prodotto

PZZMK F11D15-T7

Cod. produttore

MK F11D15-T7

Produttore

PZZ

Microinterruttore a pulsante filettato con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +120?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A faston, piega a destra 45?, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta, Azionatore: A pulsante filettato con rotella (solo per interruttori ad azione diretta D), Apertura positiva: Si.