PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BL22-KSM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851258671
Codice prodotto
PZZHX BL22-KSM
Cod. produttore
HX BL22-KSM
Produttore
PZZ
Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da sotto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NO+2NC, scatto lento ravvicinati. Apertura positiva: Sì. Tipo di connessione: Connettore M12.