pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BL22-10QN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BL22-10QN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851284649

Codice prodotto

PZZHX BL22-10QN

Cod. produttore

HX BL22-10QN

Produttore

PZZ

HX BL22-10QN. Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: Tensione di alimentazione per L22 o H22. Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro. Unità di contatto: 2NO+2NC, scatto lento ravvicinati. Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0,34 mm². Apertura positiva: Sì.