PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BL22-10PN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851257933
Codice prodotto
PZZHX BL22-10PN
Cod. produttore
HX BL22-10PN
Produttore
PZZ
HX BL22-10PN. Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: Tensione di alimentazione per L22 o H22. Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro. Unità di contatto: 2NO+2NC, scatto lento ravvicinati. Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0,34 mm². Apertura positiva: Sì.