PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BH22-KSM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851258718
Codice prodotto
PZZHX BH22-KSM
Cod. produttore
HX BH22-KSM
Produttore
PZZ
HX BH22-KSM. Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Tensione di alimentazione: Tensione di alimentazione per L22 o H22. Custodia: Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da sotto. Unità di contatto: Unità di contatto elettronica con LED: 2 uscite sicure PNP, 1 uscita di segnalazione PNP, 2 ingressi sicuri PNP. Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli. Apertura positiva: Sì.