PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB052M-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851233449
Codice prodotto
PZZHP AB052M-KAM
Cod. produttore
HP AB052M-KAM
Produttore
PZZ
HP AB052M-KAM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 2NO+2NC a scatto lento (52M). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli per unità di contatto a 4 contatti. Apertura positiva: Sì.