pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB052F-5PNH15 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB052F-5PNH15 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851275555

Codice prodotto

PZZHP AB052F-5PNH15

Cod. produttore

HP AB052F-5PNH15

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+2NC a scatto lento (52F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC IEC 60332-1, 7x0.5 mm², cavo lunghezza 5 m. Apertura positiva: Sì. Verso di uscita connessioni: parte mobile a destra e uscita da dietro. Angolo di attivazione: angolo di attivazione di 15°.