PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AB052D-0.2QM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851302879
Codice prodotto
PZZHP AB052D-0.2QM
Cod. produttore
HP AB052D-0.2QM
Produttore
PZZ
HP AB052D-0.2QM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 2NC scatto lento (52D). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 5 poli. Apertura positiva: S.