PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA052F-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851146718
Codice prodotto
PZZHP AA052F-0.2PM
Cod. produttore
HP AA052F-0.2PM
Produttore
PZZ
HP AA052F-0.2PM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali .Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto:1NO+2NC a scatto lento (52F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 8 poli. Apertura positiva: Sì.