PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050F-2SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando a scatto rapido
Larghezza del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851123511
Codice prodotto
PZZHP AA050F-2SN
Cod. produttore
HP AA050F-2SN
Produttore
PZZ
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando a scatto rapido
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
100.6 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Grado di protezione (IP):
IP67



