PIZZATO ELETTRICA - PZZHP AA050D-10SH INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851234408
Codice prodotto
PZZHP AA050D-10SH
Cod. produttore
HP AA050D-10SH
Produttore
PZZ
HP AA050D-10SH. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 2NC a scatto rapido. Tipo di cavo o connettore: Cavo PUR halogen freei. Apertura positiva: Sì.