pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851082283

Codice prodotto

PZZFZ 576

Cod. produttore

FZ 576

Produttore

PZZ

FZ 576. Interruttore di posizione per azionamento con fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FZ). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.