pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 231 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 231 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851052774

Codice prodotto

PZZFZ 231

Cod. produttore

FZ 231

Produttore

PZZ

FZ 231. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FZ). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Per leve girevoli. Azionatore:A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.