PIZZATO ELETTRICA - PZZFY 60AD1D0Z INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851581571
Codice prodotto
PZZFY 60AD1D0Z
Cod. produttore
FY 60AD1D0Z
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unita di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.