pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 938-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 938-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851120466

Codice prodotto

PZZFX 938-W3

Cod. produttore

FX 938-W3

Produttore

PZZ

FX 938-W3. Interruttore di posizione con reset per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Con reset, per leve girevoli.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.