PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 693-E3D7M1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851136092
Codice prodotto
PZZFX 693-E3D7M1
Cod. produttore
FX 693-E3D7M1
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M16x1,5 (serie FX), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Azionatore: Regolabile in una direzione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.