PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 615 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851047923
Codice prodotto
PZZFX 615
Cod. produttore
FX 615
Produttore
PZZ
FX 615. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A pistoncino con rotella. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.