PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 556-XV38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851220142
Codice prodotto
PZZFX 556-XV38
Cod. produttore
FX 556-XV38
Produttore
PZZ
FX 556-XV38. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scattorapido (B5). Testa: Per leve girevoli con parti esterne in acciaio inox. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile, con parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.