PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 530 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851047428
Codice prodotto
PZZFX 530
Cod. produttore
FX 530
Produttore
PZZ
FX 530. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.