PIZZATO ELETTRICA - PZZFX 516-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851125430
Codice prodotto
PZZFX 516-M2
Cod. produttore
FX 516-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FX), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino in metallo con rotella, Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.